コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
幅(mm)
231
質量(kg)
0.48
高さ(mm)
218
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
機能
毛髪巻込み防止
動作切換スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132817
KHD9820W
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
52132826
KHD9820K
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください