コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
幅(mm)
210
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
201
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量(m
3
/min)
1.3
動作切換スイッチ
HIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温風温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132835
KHD9620W
【HIGH】100【LOW】約80
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
52132844
KHD9620K
【HIGH】約100【LOW】約80
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください