高砂
正直束子Ⅱ大
用途別に色分け出来ます。
用途
キッチンのお掃除や野菜などの洗浄に
材質
【毛・キャップ】ポリプロピレン、【芯線】亜鉛メッキ線
寸法(mm)
170×75×40【線形】0.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52130988
ブルー
ブルー
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
52130997
ピンク
ピンク
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52131006
グリーン
グリーン
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください