業務用スカッと浴室クレンザー

業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア業務用スカッと浴室クレンザー - アイメディア

業務用処方のクレンザーで落ちにくい汚れをスカッと磨き洗い
ペースト状で使いやすく、ブルーの液でかけたところが分かりやすいです
浴室の水アカ、湯アカ、黒ずみ・ピンク汚れを落とします。

材質研磨剤(9% けい酸系鉱物)、界面活性剤(2% アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤規格徳用内容量(g)200対応浴室内の床・壁、浴槽、洗面器、風呂イス、風呂フタ、蛇口、鏡寸法(cm)5.3×4×16.5液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
【使用不可】銅・真ちゅう・アルミ等の柔らかい金属、金銀等の貴金属製品、メッキ、ツヤや光沢を必要とするもの、塗装面、印字面、フッ素・樹脂加工コーティング面、くもり止め加工をした鏡やガラス、石材、人工大理石、ホーロー、照明器具本体、水が染み込む木、紙、革、布、コンクリートところ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521333251009934
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする