曜日別特売

トラベルポーチ衣類用 3種セット

トラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディアトラベルポーチ衣類用 3種セット - アイメディア

表生地は撥水加工で、濡れてもサッと拭けるので洗面所にも持っていけます。
マチ付きなので大容量収納。ダブルファスナーで大きく開くので、出し入れもしやすいです。
S・Lサイズは片面がメッシュ生地なので通気性があり中身が一目でわかりやすいデザインです。
Mサイズは前面隠れるので下着は勿論ジムや日帰り温泉の着替え用にも使えます!
旅行だけでなく、出張やジム、温泉・銭湯、災害時の持ち出し用や入院用としても。

セット内容3種セット(Lサイズ×1個・Mサイズ×1個・Sサイズ×1個)材質ポリエステル100%規格GRY寸法(cm)【L】42×32×12【M】32×20×12【S】26×20×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521333341009964
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする