アイメディア
スマホショルダーポーチ
スマホだけでなく、カードやお札、小銭などを一緒に収納することができます。
ポーチを肩掛け、斜め掛けにして手ぶらで歩くことができます。
大きいサイズのスマホも入れることができるゆったりサイズです。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、内部:ポリエステル
収納枚数
カード×6枚・スマートフォン×1台
寸法(cm)
【本体(ベルト部含まず)】11×19×マチ4【スマートフォンポケット(内側寸法)】W9×H17×D2【ショルダーベルト】全長110~128(調整可)
全長(cm)
(ショルダーベルト)110~128
内寸法(cm)
(スマートフォンポケット)9×17×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133264
1009979
グリーン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
52133280
1009980
キャメル
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください