ペット階段

ペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディアペット階段 - アイメディア

足腰の弱ったペットや胴長短足のワンちゃんも昇降しやすく足腰への負担を軽減します!
階段の底面にはすべり止め加工が施されており、ペットが上り下りする際も階段がずれにくく安心です。
フタを開けると、各段の中が収納スペースになっていて、ペット用品を収納しておけます。

材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル(座面)/ポリプロピレン(本体)、クッション材:ウレタンフォーム適合サイズペット:約4~5kg折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×420×80静止耐荷重(kg)(約)30使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×620×215(座面の高さ:215)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521334381009975
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする