お風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤

お風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディアお風呂追い焚き配管の雑菌洗浄剤 - アイメディア
(3件のレビュー)

ブーストパウダーの瞬間発泡、見えない配管の奥の汚れまでスッキリ強力洗浄!
カビ、雑菌、湯ドロ、ヌメリを洗浄してくれます。
洗浄、除菌大腸菌やブドウ球菌などの雑菌まみれの追い焚き配管に!※全ての菌を除菌するわけではありません。
お風呂の小物もまとめて洗浄つけ置きできるので、配管洗浄と一緒に浴室小物の湯アカやヌメリも洗浄できます!

用途追い焚き配管、浴室小物の洗浄成分発泡補助剤:クエン酸、ブーストパウダー:過炭酸ナトリウム、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、発泡剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素寸法(cm)【発泡補助剤】10.7×12.5×0.5【ブーストパウダー】12.7×17×1.2液性発泡補助剤:酸性、ブーストパウダー:弱アルカリ性使用の目安1回の洗浄(100Lの水または湯)に発泡補助剤、ブーストパウダー全量正味量泡補助剤:78g×1袋、ブーストパウダー:222g×1袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521333501009954
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 風呂の配管掃除に
サービス業

商品は届いているのですが、正月前に使用するつもりで購入したので まだ使用はしていません、なので(満足度ランキング)では満足にチェックを入れてますが、これは期待を込めてなので 当てにはしないで下さい、でも使用するには綺麗に成って欲しいですね。

2025-02-15
用途: 定期清掃時に活用
MK工房その他業種

説明書通りに使用して配管の汚れが取れました。
これから定期的に清掃したいと思います。

2024-03-25
用途: 自宅使用
株式会社日本不動コンサルタント自動車・二輪車・自転車関連業

築15年の追焚き式に初めて洗浄剤なるこの商品を試しましたが、全くカスすら出て来ない結果でした。汚れが取れたのか実感は有りませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする