CONDOR(山崎産業)
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC
細かなホコリや髪の毛をキャッチ
家具や幅木をいためないやわらかクッション
市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。
柄は伸縮柄です。
用途
フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に
仕様
伸縮柄
材質
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)
幅(mm)
255
全長(mm)
685~1145
質量(g)
330
奥行(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133630
-
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください