曜日別特売

コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー

コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー - CONDOR(山崎産業)

窓用シートで水を使わず簡単キレイに!
今お使いの窓用シートが取り付けできる
気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!
収納に便利なフック穴付き。
拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。
本体には専用モップ1枚付属。
柄は伸縮柄になっています。

用途窓ガラス・網戸掃除に材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)230全長(mm)10質量(g)16奥行(mm)75商品タイプスペア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133578-
700
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする