CONDOR(山崎産業)
バスボンくん ホコリカード払い
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
用途
家電、家具、照明、カーテンレールなどのお掃除に
材質
グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)
145
高さ(mm)
310
質量(g)
70
奥行(mm)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133666
-
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バスボンくん除電ホコリガード 払い
参考になった