CONDOR(山崎産業)
コンドル 座敷箒HG
日本製の独自繊維で耐久性がよくて長持ち。
毛が抜けにくく折れにくい!
スタイリッシュなデザインです。
用途
フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に
材質
ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
幅(mm)
300
奥行(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133596
-
短柄
835
330
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
52133605
-
長柄
1330
490
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください