曜日別特売

Y.フローリングワイパーN-300 EC

Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)Y.フローリングワイパーN-300 EC - CONDOR(山崎産業)

軽くて丈夫、スイスイお掃除。
ソフトな発泡クッション 家具や幅木をいためません。
伸縮柄で自分の背丈に合わせてお掃除できます。
市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。

材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、クッション/ポリエチレン幅(mm)260高さ(mm)715-1165質量(g)300奥行(mm)100柄タイプ伸縮柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133639-
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする