コンドル 網戸用ウェットシート15枚入

コンドル 網戸用ウェットシート15枚入 - CONDOR(山崎産業)

水で汚れが流れやすい特殊コート剤入
虫嫌がる香り成分配合

用途網戸用材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)200質量(g)10奥行(mm)300内容量1袋(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133587-
300
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする