曜日別特売

コンドルフイトルスプレー500

コンドルフイトルスプレー500 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
ガス抜き不要なハンドスプレー式
水性です。
抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。

用途化学モップ・化学ハンドモップに!材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料幅(mm)98容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)586奥行(mm)57液性水性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133614-
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 清掃用
Renafine株式会社

かなり使い込んだ、黄色の化学モップが元のように汚れがおちて、艶がでる。

2025-04-23
用途: 壁などのほこり取り
教育・研究機関

レンタルモップを使っていたのをやめ、こちらで節約になりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする