CONDOR(山崎産業)
バスボンくん ホコリカードハンディ
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
家具やデスクまわりに使いやすいサイズです。
用途
ホコリのたまりやすいテレビ、パソコンまわり、巾木などに
材質
グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)
100
高さ(mm)
85
質量(g)
70
奥行(mm)
310
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133657
-
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バスボンくん除電ホコリガード ハンディ
参考になった