CKD
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
AF5000シリーズのドレン排出器です。
用途
メンテナンス用に
セット内容
ドレン排出器:1ヶ
種別
部品(ドレン排出器)
適合品番
AF5016~AF5256
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134716
AF-DBV1003D-15
¥
60,720
¥
55,413
¥
60,954
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください