CKD
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途
メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5032S-X1~AF5064S-X1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134838
AF5032S-X1-AFL-413218
¥
44,880
¥
40,838
¥
44,922
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください