CKD
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
AF2シリーズのOリングキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本
種別
部品(Oリング)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134759
AF2-05K-FLA12532
AF2-05P25A、AF2-05M25A、AF2-05X25A
¥
3,060
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134768
AF2-08K-FLA12533
AF2-08P32A~20P50A、AF2-08M32A~20M50A、AF2-08X32A~20X50A
¥
3,670
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134777
AF2-24K-FLA12534
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
¥
4,950
¥
4,525
¥
4,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください