中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ - CKD

AF4013Mタイプのエレメントキットです。

用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135057AF4013M-KFL-391474
61,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする