CKD
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。
省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途
AF2の連結に
セット内容
六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ
種別
部品(モジュールキット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134908
AF2-05C-FLA12521
AF2-05P25A、AF2-05M25A、AF2-05X25A
¥
13,750
¥
12,563
¥
13,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134917
AF2-08C-FLA12522
AF2-08P32A~20P50A、AF2-08M32A~20M50A、AF2-08X32A~20X50A
¥
16,500
¥
15,063
¥
16,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134926
AF2-24C-FLA12523
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
¥
20,350
¥
18,588
¥
20,447
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください