CKD
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途
壁面取付用に
セット内容
マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ
種別
部品(ブラケットキット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134874
AF2-05M-FLA12524
AF2-05P25A、AF2-05M25A、AF2-05X25A
¥
15,950
¥
14,563
¥
16,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52134890
AF2-08M-FLA12525
AF2-08P32A~20P50A、AF2-08M32A~20M50A、AF2-08X32A~20X50A
¥
18,700
¥
17,075
¥
18,783
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134899
AF2-24M-FLA12526
AF2-24P65A、AF2-24M65A、AF2-24X65A
¥
23,100
¥
21,088
¥
23,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください