CKD
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途
メンテナンス用に
セット内容
エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ
種別
部品(エレメントキット)
適合品番
AF4010M
ろ過度(μm)
0.01
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52135048
AF4010M-KFL-391473
¥
49,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください