曜日別特売

中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品

中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品 - CKD

P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。

用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134750AF2-DRN-FLA14439
7,060
6,438
7,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする