CKD
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途
メンテナンス用に
セット内容
ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本
種別
部品(ポップアップインジケータ)
適合品番
AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134935
AF2-DPU-FLA12527
¥
11,110
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください