サドルカバー 自転車用

サドルカバー 自転車用 - YAMAZEN(山善)サドルカバー 自転車用 - YAMAZEN(山善)サドルカバー 自転車用 - YAMAZEN(山善)サドルカバー 自転車用 - YAMAZEN(山善)

お尻をサポートする4層構造
お尻が痛い、乗り心地が悪い等の悩みをスッキリ解消
サドルとの接触面は摩擦が強く、ずれにくい素材を使用

用途サドルカバーとして。クッション/自転車/サドル/ママチャリ/痛くない/楽/ラク/らく/ずれにくい/洗える/軽量材質表面:ポリエステル+ネオプレーンゴム、芯:GEL(尻部分2枚のみ):PUフォーム、生地:ポリエステル+PVCすべり止め、紐:ポリプロピレンブラックサイズ(cm)約27×17適合サイズ(cm)幅:16~20、長さ:26~28、厚み:~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134594YZ-SDC-BK
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする