曜日別特売

5in1 マルチコーキングヘラ

5in1 マルチコーキングヘラ - EIGERTOOL(アイガーツール)5in1 マルチコーキングヘラ - EIGERTOOL(アイガーツール)5in1 マルチコーキングヘラ - EIGERTOOL(アイガーツール)5in1 マルチコーキングヘラ - EIGERTOOL(アイガーツール)5in1 マルチコーキングヘラ - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。
折込でコンパクトに収納が可能です。
必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。

仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用材質(本体)合成プラスチック本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85本体質量(g)22内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※必要以上の強い力で使用しないでください、破損の恐れがあります。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134707EPS-285
1,500
1,388
1,527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52134707
2024-03-15
用途: ヘラの型取り
建設業・工事業

想定内の商品でした。バラして使用します。あとは加工しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする