激強力両面テープ 凹凸面用

激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用 - WAKI(和気産業)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える
耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ
柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布
接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所
使用環境/屋内・屋外

用途
金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に
屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面内容量1巻
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134470WKN001102
オープン
539
593(税込)
当日出荷
52134479WKN002104
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
52134488WKN0031010
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52134497WKN004152
オープン
579
637(税込)
当日出荷
52134506WKN005154
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52134515WKN0061510
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
52134524WKN007202
オープン
769
846(税込)
当日出荷
52134540WKN008204
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする