曜日別特売

はがせる両面テープ 強接着

はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)はがせる両面テープ 強接着 - WAKI(和気産業)

のりが残らずキレイにはがせる
丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい
強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。
コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。
接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境
使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
製造元は、DIC株式会社です。

用途
後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に
解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに
材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力内容量1巻
注意
※このテープは下地、素材を傷めずに剥がす目的としては使用できません。
※プリント合板、塗装面、壁紙や表面がもろくなっている場所などは、剥がしたときに表面を傷付けることがあります。
※紙などの破れやすい素材に張った場合、その素材からテープを剥がすのが困難になります。
※温度環境、貼り合わせ面の状態、経過時間によっては剥がしにくかったり粘着が残ったりする可能性があります。
※表面の加工や材質、環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※低温下では接着しにくいため、10℃以上の環境下でご使用ください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134366WDC01110
オープン
449
494(税込)
当日出荷
52134375WDC01215
オープン
599
659(税込)
当日出荷
52134384WDC01320
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする