曜日別特売

パルスダスターマシンガン

パルスダスターマシンガン - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。
省エネ効果35%アップ。
ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!
作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)
動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。

用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど耐圧力(MPa)3使用流体圧縮空気使用温度(℃)5~60質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※圧力とは、使用中の圧力です。
※「エアーガンで使用の場合」と「固定配管に直結の場合」で使用圧力が異なるのは、エアーガンの圧力損失があるからです。
※使用温度とは周囲温度および流体温度の両方のことです。
※高気圧体を噴出する場合には、コンプレッサーやタンク内の温度よりも5~10℃の温度低下がありますので、流体温度が10度を下回らないように気を付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135066DG-10K-MCR3
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする