UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付

UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 - CAPTAIN STAGUVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 - CAPTAIN STAGUVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 - CAPTAIN STAGUVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 - CAPTAIN STAG

レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。災害時の備えにも。四隅のグロメットには補強版付き。シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。

用途6畳用仕様グロメット数:14個材質シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン寸法(mm)3500×2620グレー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135547UB-3077
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする