曜日別特売

エアブラシ用コンプレッサー ORCA

エアブラシ用コンプレッサー ORCA - アサヒペンエアブラシ用コンプレッサー ORCA - アサヒペンエアブラシ用コンプレッサー ORCA - アサヒペンエアブラシ用コンプレッサー ORCA - アサヒペンエアブラシ用コンプレッサー ORCA - アサヒペン

持ち運びに便利!
メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。
エアブラシによる塗装作業に最適。
コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。
ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。
圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。
オイルフリー。
低ノイズ。
エアブラシ付属。
エアーホース付属。

用途
エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。
付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ内容量1台
注意
※付属されているエアブラシは塗装、イラスト・アート用です。特別な塗装を行う場合は専用のエアブラシを別途用意する必要があります。
※適正使用圧力の関係で使用できないエアブラシがあります。使用する前に適正圧力を確認して下さい。
※圧縮空気は、人間及びペットなどの動物の呼吸用及び水槽の送気用などには使用できません。
※使用後は毎回必ず、圧縮空気及び凝縮水を放出バルブから抜いて下さい。エアー一時充填部が腐食して破裂するおそれがあります。
※電源は15A以上100V用のコンセントより直接取ってください。発電機での使用はしないで下さい。
※延長コードが必要な場合は定格15A以上、断面積2.0mm2以上、長さ10m以下のコード、または断面積3.5mm2以上、長さ20m以下のコードを全て伸ばした状態で使用して下さい。
※作動音は約47dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて遮音壁を設けるなどして下さい。
※雨や水に濡れるところ及び火気が禁じられた場所では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135574ABM-04
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする