直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3306A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52153047FFG-3306A2A3A1350AC100(50/60Hz)0~0.726.2
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153056FFG-3306A2A3A1-B350AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153065FFG-3306A2A3A2350AC200(50/60Hz)0~0.726.2
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153074FFG-3306A2A3A2-B350AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153090FFG-3306A2A3A5350AC110(50/60Hz)0~0.726.1
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153099FFG-3306A2A3A5-B350AC110(50/60Hz)0~0.726.1
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153108FFG-3306A2A3A6350AC220(50/60Hz)0~0.726.2
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153117FFG-3306A2A3A6-B350AC220(50/60Hz)0~0.726.2
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153126FFG-3306A2A3B1376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153135FFG-3306A2A3B1-B376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153144FFG-3306A2A3B2376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153160FFG-3306A2A3B2-B376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153169FFG-3306A2A3B5376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153178FFG-3306A2A3B5-B376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153187FFG-3306A2A3B6376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153196FFG-3306A2A3B6-B376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153205FFG-3306A2A3C1376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153214FFG-3306A2A3C1-B376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153230FFG-3306A2A3C2376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153239FFG-3306A2A3C2-B376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153248FFG-3306A2A3C5376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153257FFG-3306A2A3C5-B376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153266FFG-3306A2A3C6376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153275FFG-3306A2A3C6-B376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153284FFG-3306A2A3D1376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,420
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153300FFG-3306A2A3D1-B376AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153309FFG-3306A2A3D2376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,420
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153318FFG-3306A2A3D2-B376AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153327FFG-3306A2A3D5376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,080
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153336FFG-3306A2A3D5-B376AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,250
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153345FFG-3306A2A3D6376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,080
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153354FFG-3306A2A3D6-B376AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,250
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153370FFG-3306A2A3E1355AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153379FFG-3306A2A3E1-B355AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153388FFG-3306A2A3E2355AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153397FFG-3306A2A3E2-B355AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153406FFG-3306A2A3E5355AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153415FFG-3306A2A3E5-B355AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153424FFG-3306A2A3E6355AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153440FFG-3306A2A3E6-B355AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153449FFG-3306A2A3F1355AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153458FFG-3306A2A3F1-B355AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153467FFG-3306A2A3F2355AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153476FFG-3306A2A3F2-B355AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153485FFG-3306A2A3F5355AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153494FFG-3306A2A3F5-B355AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153510FFG-3306A2A3F6355AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153519FFG-3306A2A3F6-B355AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52153528FFG-3306A2A3G1425AC100(50/60Hz)0~0.726.2
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52153537FFG-3306A2A3G1-B425AC100(50/60Hz)0~0.726.2
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする