直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)アルミ材質(シール)NBR保護構造IP65作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156644FFG-3308A2A3A10~0.7AC100(50/60Hz)23446.2
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156660FFG-3308A2A3A1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23446.2
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156669FFG-3308A2A3A20~0.7AC200(50/60Hz)23446.2
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156678FFG-3308A2A3A2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23446.2
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156687FFG-3308A2A3A50~0.7AC110(50/60Hz)23446.1
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156696FFG-3308A2A3A5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23446.1
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156705FFG-3308A2A3A60~0.7AC220(50/60Hz)23446.2
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156714FFG-3308A2A3A6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23446.2
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156730FFG-3308A2A3B10~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156739FFG-3308A2A3B1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156748FFG-3308A2A3B20~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156757FFG-3308A2A3B2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156766FFG-3308A2A3B50~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156775FFG-3308A2A3B5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156784FFG-3308A2A3B60~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156800FFG-3308A2A3B6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156809FFG-3308A2A3C10~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156818FFG-3308A2A3C1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156827FFG-3308A2A3C20~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156836FFG-3308A2A3C2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156845FFG-3308A2A3C50~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156854FFG-3308A2A3C5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156870FFG-3308A2A3C60~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
6,600
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156879FFG-3308A2A3C6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
6,770
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156888FFG-3308A2A3D10~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
6,420
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156897FFG-3308A2A3D1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23706.2
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156906FFG-3308A2A3D20~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
6,420
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156915FFG-3308A2A3D2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23706.2
6,590
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156924FFG-3308A2A3D50~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
7,080
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156940FFG-3308A2A3D5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23706.1
7,250
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156949FFG-3308A2A3D60~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
7,080
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156958FFG-3308A2A3D6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23706.2
7,250
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52156967FFG-3308A2A3E10~0.7AC100(50/60Hz)23496.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156976FFG-3308A2A3E1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23496.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156985FFG-3308A2A3E20~0.7AC200(50/60Hz)23496.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52156994FFG-3308A2A3E2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23496.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157010FFG-3308A2A3E50~0.7AC110(50/60Hz)23496.1
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157019FFG-3308A2A3E5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23496.1
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157028FFG-3308A2A3E60~0.7AC220(50/60Hz)23496.2
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157037FFG-3308A2A3E6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23496.2
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157046FFG-3308A2A3F10~0.7AC100(50/60Hz)23496.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157055FFG-3308A2A3F1-B0~0.7AC100(50/60Hz)23496.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157064FFG-3308A2A3F20~0.7AC200(50/60Hz)23496.2
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157080FFG-3308A2A3F2-B0~0.7AC200(50/60Hz)23496.2
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157089FFG-3308A2A3F50~0.7AC110(50/60Hz)23496.1
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157098FFG-3308A2A3F5-B0~0.7AC110(50/60Hz)23496.1
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157107FFG-3308A2A3F60~0.7AC220(50/60Hz)23496.2
6,270
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157116FFG-3308A2A3F6-B0~0.7AC220(50/60Hz)23496.2
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52157125FFG-3308A2A3G10~0.7AC100(50/60Hz)24196.2
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52157134FFG-3308A2A3G1-B0~0.7AC100(50/60Hz)24196.2
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする