曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52160248FFG-4308A2A3A1535AC100(50/60Hz)0~1.228.6
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160257FFG-4308A2A3A1-B535AC100(50/60Hz)0~1.228.6
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160266FFG-4308A2A3A2535AC200(50/60Hz)0~1.229.6
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160275FFG-4308A2A3A2-B535AC200(50/60Hz)0~1.229.6
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160284FFG-4308A2A3A5535AC110(50/60Hz)0~1.2210
7,920
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160300FFG-4308A2A3A5-B535AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160309FFG-4308A2A3A6535AC220(50/60Hz)0~1.229.5
7,920
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160318FFG-4308A2A3A6-B535AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160327FFG-4308A2A3B1561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160336FFG-4308A2A3B1-B561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160345FFG-4308A2A3B2561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160354FFG-4308A2A3B2-B561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160370FFG-4308A2A3B5561AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160379FFG-4308A2A3B5-B561AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160388FFG-4308A2A3B6561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160397FFG-4308A2A3B6-B561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160406FFG-4308A2A3C1561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160415FFG-4308A2A3C1-B561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160424FFG-4308A2A3C2561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160440FFG-4308A2A3C2-B561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160449FFG-4308A2A3C5561AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160458FFG-4308A2A3C5-B561AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160467FFG-4308A2A3C6561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160476FFG-4308A2A3C6-B561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160485FFG-4308A2A3D1561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,730
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160494FFG-4308A2A3D1-B561AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160510FFG-4308A2A3D2561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,730
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160519FFG-4308A2A3D2-B561AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160528FFG-4308A2A3D5561AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,390
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160537FFG-4308A2A3D5-B561AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,560
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160546FFG-4308A2A3D6561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,390
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160555FFG-4308A2A3D6-B561AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,560
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160564FFG-4308A2A3E1540AC100(50/60Hz)0~1.228.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160580FFG-4308A2A3E1-B540AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160589FFG-4308A2A3E2540AC200(50/60Hz)0~1.229.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160598FFG-4308A2A3E2-B540AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160607FFG-4308A2A3E5540AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160616FFG-4308A2A3E5-B540AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160625FFG-4308A2A3E6540AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160634FFG-4308A2A3E6-B540AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160650FFG-4308A2A3F1540AC100(50/60Hz)0~1.228.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160659FFG-4308A2A3F1-B540AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160668FFG-4308A2A3F2540AC200(50/60Hz)0~1.229.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160677FFG-4308A2A3F2-B540AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160686FFG-4308A2A3F5540AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160695FFG-4308A2A3F5-B540AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160704FFG-4308A2A3F6540AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160720FFG-4308A2A3F6-B540AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52160729FFG-4308A2A3G1610AC100(50/60Hz)0~1.228.6
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52160738FFG-4308A2A3G1-B610AC100(50/60Hz)0~1.228.6
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする