直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4310A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)NBR接続口径(Rc)3/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52165769FFG-4310A2A3A3516DC240~1.22
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165778FFG-4310A2A3A3-B516DC240~1.22
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165787FFG-4310A2A3A4516DC120~1.22
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165796FFG-4310A2A3A4-B516DC120~1.22
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165805FFG-4310A2A3B3552DC240~1.22
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165814FFG-4310A2A3B3-B552DC240~1.22
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165830FFG-4310A2A3B4552DC120~1.22
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165839FFG-4310A2A3B4-B552DC120~1.22
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165848FFG-4310A2A3C3552DC240~1.22
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165857FFG-4310A2A3C3-B552DC240~1.22
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165866FFG-4310A2A3C4552DC120~1.22
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165875FFG-4310A2A3C4-B552DC120~1.22
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165884FFG-4310A2A3E3531DC240~1.22
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165900FFG-4310A2A3E3-B531DC240~1.22
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165909FFG-4310A2A3E4531DC120~1.22
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165918FFG-4310A2A3E4-B531DC120~1.22
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165927FFG-4310A2A3F3531DC240~1.22
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165936FFG-4310A2A3F3-B531DC240~1.22
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165945FFG-4310A2A3F4531DC120~1.22
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165954FFG-4310A2A3F4-B531DC120~1.22
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165970FFG-4310A2A3G3601DC240~1.22
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165979FFG-4310A2A3G3-B601DC240~1.22
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165988FFG-4310A2A3G4601DC120~1.22
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165997FFG-4310A2A3G4-B601DC120~1.22
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166006FFG-4310A2A3H3601DC240~1.22
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166015FFG-4310A2A3H3-B601DC240~1.22
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166024FFG-4310A2A3H4601DC120~1.22
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166040FFG-4310A2A3H4-B601DC120~1.22
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166049FFG-4310A2A3J3516DC240~1.22
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166058FFG-4310A2A3J3-B516DC240~1.22
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166067FFG-4310A2A3J4516DC120~1.22
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166076FFG-4310A2A3J4-B516DC120~1.22
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166085FFG-4310A2A3K3552DC240~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166094FFG-4310A2A3K3-B552DC240~1.22
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166110FFG-4310A2A3K4552DC120~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166119FFG-4310A2A3K4-B552DC120~1.22
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166128FFG-4310A2A3L3552DC240~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166137FFG-4310A2A3L3-B552DC240~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166146FFG-4310A2A3L4552DC120~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166155FFG-4310A2A3L4-B552DC120~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166164FFG-4310A2A3M3531DC240~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166180FFG-4310A2A3M3-B531DC240~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166189FFG-4310A2A3M4531DC120~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166198FFG-4310A2A3M4-B531DC120~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166207FFG-4310A2A3P3531DC240~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166216FFG-4310A2A3P3-B531DC240~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166225FFG-4310A2A3P4531DC120~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166234FFG-4310A2A3P4-B531DC120~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166250FFG-4310A2A3Q3601DC240~1.22
11,970
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52166259FFG-4310A2A3Q3-B601DC240~1.22
12,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする