曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52167449FFG-4308A2Q3A1749AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167458FFG-4308A2Q3A1-B749AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167467FFG-4308A2Q3A2749AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167476FFG-4308A2Q3A2-B749AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167485FFG-4308A2Q3A5749AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167494FFG-4308A2Q3A5-B749AC110(50/60Hz)0~1.2210
8,920
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167510FFG-4308A2Q3A6749AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167519FFG-4308A2Q3A6-B749AC220(50/60Hz)0~1.229.5
8,920
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167528FFG-4308A2Q3B1775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167537FFG-4308A2Q3B1-B775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167546FFG-4308A2Q3B2775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167555FFG-4308A2Q3B2-B775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167564FFG-4308A2Q3B5775AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167580FFG-4308A2Q3B5-B775AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167589FFG-4308A2Q3B6775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167598FFG-4308A2Q3B6-B775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167607FFG-4308A2Q3C1775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167616FFG-4308A2Q3C1-B775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167625FFG-4308A2Q3C2775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167634FFG-4308A2Q3C2-B775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167650FFG-4308A2Q3C5775AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167659FFG-4308A2Q3C5-B775AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167668FFG-4308A2Q3C6775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167677FFG-4308A2Q3C6-B775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167686FFG-4308A2Q3D1775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167695FFG-4308A2Q3D1-B775AC100(50/60Hz)0~1.228.6
9,730
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167704FFG-4308A2Q3D2775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167720FFG-4308A2Q3D2-B775AC200(50/60Hz)0~1.229.6
9,730
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167729FFG-4308A2Q3D5775AC110(50/60Hz)0~1.2210
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167738FFG-4308A2Q3D5-B775AC110(50/60Hz)0~1.2210
10,390
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167747FFG-4308A2Q3D6775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167756FFG-4308A2Q3D6-B775AC220(50/60Hz)0~1.229.5
10,390
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167765FFG-4308A2Q3E1754AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167774FFG-4308A2Q3E1-B754AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167790FFG-4308A2Q3E2754AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167799FFG-4308A2Q3E2-B754AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167808FFG-4308A2Q3E5754AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167817FFG-4308A2Q3E5-B754AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167826FFG-4308A2Q3E6754AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167835FFG-4308A2Q3E6-B754AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167844FFG-4308A2Q3F1754AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167860FFG-4308A2Q3F1-B754AC100(50/60Hz)0~1.228.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167869FFG-4308A2Q3F2754AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167878FFG-4308A2Q3F2-B754AC200(50/60Hz)0~1.229.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167887FFG-4308A2Q3F5754AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167896FFG-4308A2Q3F5-B754AC110(50/60Hz)0~1.2210
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167905FFG-4308A2Q3F6754AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167914FFG-4308A2Q3F6-B754AC220(50/60Hz)0~1.229.5
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52167930FFG-4308A2Q3G1824AC100(50/60Hz)0~1.228.6
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52167939FFG-4308A2Q3G1-B824AC100(50/60Hz)0~1.228.6
11,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする