曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52169366FFG-4308A2C3A1749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169375FFG-4308A2C3A1-B749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169384FFG-4308A2C3A2749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
52169400FFG-4308A2C3A2-B749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169409FFG-4308A2C3A5749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169418FFG-4308A2C3A5-B749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169427FFG-4308A2C3A6749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169436FFG-4308A2C3A6-B749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169445FFG-4308A2C3B1775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169454FFG-4308A2C3B1-B775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169470FFG-4308A2C3B2775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169479FFG-4308A2C3B2-B775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169488FFG-4308A2C3B5775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169497FFG-4308A2C3B5-B775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169506FFG-4308A2C3B6775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169515FFG-4308A2C3B6-B775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169524FFG-4308A2C3C1775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169540FFG-4308A2C3C1-B775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169549FFG-4308A2C3C2775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169558FFG-4308A2C3C2-B775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169567FFG-4308A2C3C5775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169576FFG-4308A2C3C5-B775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169585FFG-4308A2C3C6775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169594FFG-4308A2C3C6-B775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169610FFG-4308A2C3D1775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169619FFG-4308A2C3D1-B775NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169628FFG-4308A2C3D2775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169637FFG-4308A2C3D2-B775NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169646FFG-4308A2C3D5775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169655FFG-4308A2C3D5-B775NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169664FFG-4308A2C3D6775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169680FFG-4308A2C3D6-B775NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169689FFG-4308A2C3E1754NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169698FFG-4308A2C3E1-B754NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169707FFG-4308A2C3E2754NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169716FFG-4308A2C3E2-B754NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169725FFG-4308A2C3E5754NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169734FFG-4308A2C3E5-B754NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169750FFG-4308A2C3E6754NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169759FFG-4308A2C3E6-B754NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169768FFG-4308A2C3F1754NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169777FFG-4308A2C3F1-B754NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169786FFG-4308A2C3F2754NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169795FFG-4308A2C3F2-B754NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169804FFG-4308A2C3F5754NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169820FFG-4308A2C3F5-B754NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169829FFG-4308A2C3F6754NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169838FFG-4308A2C3F6-B754NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52169847FFG-4308A2C3G1824NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52169856FFG-4308A2C3G1-B824NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする