直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52177048FFG-4308A2Q3A3740DC240~1.22
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177057FFG-4308A2Q3A3-B740DC240~1.22
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177066FFG-4308A2Q3A4740DC120~1.22
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177075FFG-4308A2Q3A4-B740DC120~1.22
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177084FFG-4308A2Q3B3775DC240~1.22
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177100FFG-4308A2Q3B3-B775DC240~1.22
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177109FFG-4308A2Q3B4775DC120~1.22
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177118FFG-4308A2Q3B4-B775DC120~1.22
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177127FFG-4308A2Q3C3775DC240~1.22
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177136FFG-4308A2Q3C3-B775DC240~1.22
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177145FFG-4308A2Q3C4775DC120~1.22
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177154FFG-4308A2Q3C4-B775DC120~1.22
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177170FFG-4308A2Q3E3754DC240~1.22
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177179FFG-4308A2Q3E3-B754DC240~1.22
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177188FFG-4308A2Q3E4754DC120~1.22
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177197FFG-4308A2Q3E4-B754DC120~1.22
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177206FFG-4308A2Q3F3754DC240~1.22
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177215FFG-4308A2Q3F3-B754DC240~1.22
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177224FFG-4308A2Q3F4754DC120~1.22
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177240FFG-4308A2Q3F4-B754DC120~1.22
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177249FFG-4308A2Q3G3824DC240~1.22
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177258FFG-4308A2Q3G3-B824DC240~1.22
11,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177267FFG-4308A2Q3G4824DC120~1.22
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177276FFG-4308A2Q3G4-B824DC120~1.22
11,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177285FFG-4308A2Q3H3824DC240~1.22
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177294FFG-4308A2Q3H3-B824DC240~1.22
12,030
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177310FFG-4308A2Q3H4824DC120~1.22
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177319FFG-4308A2Q3H4-B824DC120~1.22
12,030
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177328FFG-4308A2Q3J3740DC240~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177337FFG-4308A2Q3J3-B740DC240~1.22
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177346FFG-4308A2Q3J4740DC120~1.22
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177355FFG-4308A2Q3J4-B740DC120~1.22
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177364FFG-4308A2Q3K3775DC240~1.22
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177380FFG-4308A2Q3K3-B775DC240~1.22
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177389FFG-4308A2Q3K4775DC120~1.22
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177398FFG-4308A2Q3K4-B775DC120~1.22
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177407FFG-4308A2Q3L3775DC240~1.22
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177416FFG-4308A2Q3L3-B775DC240~1.22
10,350
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177425FFG-4308A2Q3L4775DC120~1.22
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177434FFG-4308A2Q3L4-B775DC120~1.22
10,350
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177450FFG-4308A2Q3M3754DC240~1.22
9,690
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177459FFG-4308A2Q3M3-B754DC240~1.22
9,860
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177468FFG-4308A2Q3M4754DC120~1.22
9,690
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177477FFG-4308A2Q3M4-B754DC120~1.22
9,860
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177486FFG-4308A2Q3P3754DC240~1.22
9,690
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177495FFG-4308A2Q3P3-B754DC240~1.22
9,860
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177504FFG-4308A2Q3P4754DC120~1.22
9,690
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177520FFG-4308A2Q3P4-B754DC120~1.22
9,860
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177529FFG-4308A2Q3Q3824DC240~1.22
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52177538FFG-4308A2Q3Q3-B824DC240~1.22
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする