曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52187365FFG-4310A2C3A1723NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187374FFG-4310A2C3A1-B723NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187390FFG-4310A2C3A2723NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187399FFG-4310A2C3A2-B723NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187408FFG-4310A2C3A5723NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187417FFG-4310A2C3A5-B723NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187426FFG-4310A2C3A6723NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187435FFG-4310A2C3A6-B723NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187444FFG-4310A2C3B1749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187460FFG-4310A2C3B1-B749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187469FFG-4310A2C3B2749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187478FFG-4310A2C3B2-B749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187487FFG-4310A2C3B5749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187496FFG-4310A2C3B5-B749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187505FFG-4310A2C3B6749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187514FFG-4310A2C3B6-B749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187530FFG-4310A2C3C1749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187539FFG-4310A2C3C1-B749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187548FFG-4310A2C3C2749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187557FFG-4310A2C3C2-B749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187566FFG-4310A2C3C5749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187575FFG-4310A2C3C5-B749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187584FFG-4310A2C3C6749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187600FFG-4310A2C3C6-B749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187609FFG-4310A2C3D1749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187618FFG-4310A2C3D1-B749NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187627FFG-4310A2C3D2749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187636FFG-4310A2C3D2-B749NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187645FFG-4310A2C3D5749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187654FFG-4310A2C3D5-B749NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187670FFG-4310A2C3D6749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187679FFG-4310A2C3D6-B749NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187688FFG-4310A2C3E1728NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187697FFG-4310A2C3E1-B728NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187706FFG-4310A2C3E2728NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187715FFG-4310A2C3E2-B728NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187724FFG-4310A2C3E5728NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187740FFG-4310A2C3E5-B728NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187749FFG-4310A2C3E6728NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187758FFG-4310A2C3E6-B728NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187767FFG-4310A2C3F1728NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187776FFG-4310A2C3F1-B728NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187785FFG-4310A2C3F2728NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187794FFG-4310A2C3F2-B728NBRAC200(50/60Hz)0~1.22
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187810FFG-4310A2C3F5728NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187819FFG-4310A2C3F5-B728NBRAC110(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187828FFG-4310A2C3F6728NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187837FFG-4310A2C3F6-B728NBRAC220(50/60Hz)0~1.22
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52187846FFG-4310A2C3G1798NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52187855FFG-4310A2C3G1-B798NBRAC100(50/60Hz)0~1.22
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする