直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4310A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)3/8材質(ボディ)黄銅保護構造IP65消費電力(W)7作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52196727FFG-4310A2C3A30~1.2DC242NBR714
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196736FFG-4310A2C3A3-B0~1.2DC242NBR714
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196745FFG-4310A2C3A40~1.2DC122NBR714
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196754FFG-4310A2C3A4-B0~1.2DC122NBR714
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196770FFG-4310A2C3B30~1.2DC242NBR749
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196779FFG-4310A2C3B3-B0~1.2DC242NBR749
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196788FFG-4310A2C3B40~1.2DC122NBR749
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196797FFG-4310A2C3B4-B0~1.2DC122NBR749
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196806FFG-4310A2C3C30~1.2DC242NBR749
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196815FFG-4310A2C3C3-B0~1.2DC242NBR749
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196824FFG-4310A2C3C40~1.2DC122NBR749
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196840FFG-4310A2C3C4-B0~1.2DC122NBR749
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196849FFG-4310A2C3E30~1.2DC242NBR728
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196858FFG-4310A2C3E3-B0~1.2DC242NBR728
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196867FFG-4310A2C3E40~1.2DC122NBR728
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196876FFG-4310A2C3E4-B0~1.2DC122NBR728
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196885FFG-4310A2C3F30~1.2DC242NBR728
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196894FFG-4310A2C3F3-B0~1.2DC242NBR728
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196910FFG-4310A2C3F40~1.2DC122NBR728
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196919FFG-4310A2C3F4-B0~1.2DC122NBR728
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196928FFG-4310A2C3G30~1.2DC242NBR798
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196937FFG-4310A2C3G3-B0~1.2DC242NBR798
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196946FFG-4310A2C3G40~1.2DC122NBR798
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196955FFG-4310A2C3G4-B0~1.2DC122NBR798
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196964FFG-4310A2C3H30~1.2DC242NBR798
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196980FFG-4310A2C3H3-B0~1.2DC242NBR798
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196989FFG-4310A2C3H40~1.2DC122NBR798
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52196998FFG-4310A2C3H4-B0~1.2DC122NBR798
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197007FFG-4310A2C3J30~1.2DC242NBR714
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197016FFG-4310A2C3J3-B0~1.2DC242NBR714
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197025FFG-4310A2C3J40~1.2DC122NBR714
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197034FFG-4310A2C3J4-B0~1.2DC122NBR714
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197050FFG-4310A2C3K30~1.2DC242NBR749
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197059FFG-4310A2C3K3-B0~1.2DC242NBR749
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197068FFG-4310A2C3K40~1.2DC122NBR749
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197077FFG-4310A2C3K4-B0~1.2DC122NBR749
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197086FFG-4310A2C3L30~1.2DC242NBR749
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197095FFG-4310A2C3L3-B0~1.2DC242NBR749
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197104FFG-4310A2C3L40~1.2DC122NBR749
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197120FFG-4310A2C3L4-B0~1.2DC122NBR749
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197129FFG-4310A2C3M30~1.2DC242NBR728
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197138FFG-4310A2C3M3-B0~1.2DC242NBR728
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197147FFG-4310A2C3M40~1.2DC122NBR728
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197156FFG-4310A2C3M4-B0~1.2DC122NBR728
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197165FFG-4310A2C3P30~1.2DC242NBR728
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197174FFG-4310A2C3P3-B0~1.2DC242NBR728
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197190FFG-4310A2C3P40~1.2DC122NBR728
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197199FFG-4310A2C3P4-B0~1.2DC122NBR728
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197208FFG-4310A2C3Q30~1.2DC242NBR798
12,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52197217FFG-4310A2C3Q3-B0~1.2DC242NBR798
12,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする