曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52205364FFG-3306A2H3A1473NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205380FFG-3306A2H3A1-B473NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205389FFG-3306A2H3A2473NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205398FFG-3306A2H3A2-B473NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205407FFG-3306A2H3A5473NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205416FFG-3306A2H3A5-B473NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205425FFG-3306A2H3A6473NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205434FFG-3306A2H3A6-B473NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205450FFG-3306A2H3B1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205459FFG-3306A2H3B1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205468FFG-3306A2H3B2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205477FFG-3306A2H3B2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205486FFG-3306A2H3B5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205495FFG-3306A2H3B5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205504FFG-3306A2H3B6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205520FFG-3306A2H3B6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205529FFG-3306A2H3C1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205538FFG-3306A2H3C1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205547FFG-3306A2H3C2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205556FFG-3306A2H3C2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205565FFG-3306A2H3C5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205574FFG-3306A2H3C5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205590FFG-3306A2H3C6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205599FFG-3306A2H3C6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205608FFG-3306A2H3D1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205617FFG-3306A2H3D1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205626FFG-3306A2H3D2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205635FFG-3306A2H3D2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205644FFG-3306A2H3D5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205660FFG-3306A2H3D5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205669FFG-3306A2H3D6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205678FFG-3306A2H3D6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205687FFG-3306A2H3E1478NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205696FFG-3306A2H3E1-B478NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205705FFG-3306A2H3E2478NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205714FFG-3306A2H3E2-B478NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205730FFG-3306A2H3E5478NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205739FFG-3306A2H3E5-B478NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205748FFG-3306A2H3E6478NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205757FFG-3306A2H3E6-B478NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205766FFG-3306A2H3F1478NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205775FFG-3306A2H3F1-B478NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205784FFG-3306A2H3F2478NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205800FFG-3306A2H3F2-B478NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205809FFG-3306A2H3F5478NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205818FFG-3306A2H3F5-B478NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205827FFG-3306A2H3F6478NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205836FFG-3306A2H3F6-B478NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52205845FFG-3306A2H3G1548NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52205854FFG-3306A2H3G1-B548NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする