直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3306A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)1/8材質(ボディ)ステンレス保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52214726FFG-3306A2H3A30~0.7DC242NBR464
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214735FFG-3306A2H3A3-B0~0.7DC242NBR464
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214744FFG-3306A2H3A40~0.7DC122NBR464
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214760FFG-3306A2H3A4-B0~0.7DC122NBR464
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214769FFG-3306A2H3B30~0.7DC242NBR499
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214778FFG-3306A2H3B3-B0~0.7DC242NBR499
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214787FFG-3306A2H3B40~0.7DC122NBR499
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214796FFG-3306A2H3B4-B0~0.7DC122NBR499
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214805FFG-3306A2H3C30~0.7DC242NBR499
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214814FFG-3306A2H3C3-B0~0.7DC242NBR499
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214830FFG-3306A2H3C40~0.7DC122NBR499
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214839FFG-3306A2H3C4-B0~0.7DC122NBR499
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214848FFG-3306A2H3E30~0.7DC242NBR478
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214857FFG-3306A2H3E3-B0~0.7DC242NBR478
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214866FFG-3306A2H3E40~0.7DC122NBR478
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214875FFG-3306A2H3E4-B0~0.7DC122NBR478
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214884FFG-3306A2H3F30~0.7DC242NBR478
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214900FFG-3306A2H3F3-B0~0.7DC242NBR478
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214909FFG-3306A2H3F40~0.7DC122NBR478
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214918FFG-3306A2H3F4-B0~0.7DC122NBR478
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214927FFG-3306A2H3G30~0.7DC242NBR548
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214936FFG-3306A2H3G3-B0~0.7DC242NBR548
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214945FFG-3306A2H3G40~0.7DC122NBR548
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214954FFG-3306A2H3G4-B0~0.7DC122NBR548
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214970FFG-3306A2H3H30~0.7DC242NBR548
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214979FFG-3306A2H3H3-B0~0.7DC242NBR548
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214988FFG-3306A2H3H40~0.7DC122NBR548
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52214997FFG-3306A2H3H4-B0~0.7DC122NBR548
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215006FFG-3306A2H3J30~0.7DC242NBR464
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215015FFG-3306A2H3J3-B0~0.7DC242NBR464
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215024FFG-3306A2H3J40~0.7DC122NBR464
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215040FFG-3306A2H3J4-B0~0.7DC122NBR464
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215049FFG-3306A2H3K30~0.7DC242NBR499
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215058FFG-3306A2H3K3-B0~0.7DC242NBR499
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215067FFG-3306A2H3K40~0.7DC122NBR499
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215076FFG-3306A2H3K4-B0~0.7DC122NBR499
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215085FFG-3306A2H3L30~0.7DC242NBR499
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215094FFG-3306A2H3L3-B0~0.7DC242NBR499
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215110FFG-3306A2H3L40~0.7DC122NBR499
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215119FFG-3306A2H3L4-B0~0.7DC122NBR499
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215128FFG-3306A2H3M30~0.7DC242NBR478
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215137FFG-3306A2H3M3-B0~0.7DC242NBR478
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215146FFG-3306A2H3M40~0.7DC122NBR478
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215155FFG-3306A2H3M4-B0~0.7DC122NBR478
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215164FFG-3306A2H3P30~0.7DC242NBR478
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215180FFG-3306A2H3P3-B0~0.7DC242NBR478
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215189FFG-3306A2H3P40~0.7DC122NBR478
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215198FFG-3306A2H3P4-B0~0.7DC122NBR478
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215207FFG-3306A2H3Q30~0.7DC242NBR548
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52215216FFG-3306A2H3Q3-B0~0.7DC242NBR548
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする