曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52223370FFG-3308A2H3A1460NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223379FFG-3308A2H3A1-B460NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223388FFG-3308A2H3A2460NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223397FFG-3308A2H3A2-B460NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223406FFG-3308A2H3A5460NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223415FFG-3308A2H3A5-B460NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223424FFG-3308A2H3A6460NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223440FFG-3308A2H3A6-B460NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223449FFG-3308A2H3B1487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223458FFG-3308A2H3B1-B487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223467FFG-3308A2H3B2487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223476FFG-3308A2H3B2-B487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223485FFG-3308A2H3B5487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223494FFG-3308A2H3B5-B487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223510FFG-3308A2H3B6487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223519FFG-3308A2H3B6-B487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223528FFG-3308A2H3C1487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223537FFG-3308A2H3C1-B487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223546FFG-3308A2H3C2487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223555FFG-3308A2H3C2-B487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223564FFG-3308A2H3C5487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223580FFG-3308A2H3C5-B487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223589FFG-3308A2H3C6487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223598FFG-3308A2H3C6-B487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223607FFG-3308A2H3D1487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223616FFG-3308A2H3D1-B487NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223625FFG-3308A2H3D2487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223634FFG-3308A2H3D2-B487NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223650FFG-3308A2H3D5487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223659FFG-3308A2H3D5-B487NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223668FFG-3308A2H3D6487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223677FFG-3308A2H3D6-B487NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223686FFG-3308A2H3E1466NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223695FFG-3308A2H3E1-B466NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223704FFG-3308A2H3E2466NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223720FFG-3308A2H3E2-B466NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223729FFG-3308A2H3E5466NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223738FFG-3308A2H3E5-B466NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223747FFG-3308A2H3E6466NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223756FFG-3308A2H3E6-B466NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223765FFG-3308A2H3F1466NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223774FFG-3308A2H3F1-B466NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223790FFG-3308A2H3F2466NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223799FFG-3308A2H3F2-B466NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223808FFG-3308A2H3F5466NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223817FFG-3308A2H3F5-B466NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223826FFG-3308A2H3F6466NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223835FFG-3308A2H3F6-B466NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52223844FFG-3308A2H3G1536NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52223860FFG-3308A2H3G1-B536NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする