直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)ステンレス材質(シール)EPDM保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231045FFG-3308A2U3A30~0.7DC242452
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231054FFG-3308A2U3A3-B0~0.7DC242452
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231070FFG-3308A2U3A40~0.7DC122452
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231079FFG-3308A2U3A4-B0~0.7DC122452
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231088FFG-3308A2U3B30~0.7DC242487
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231097FFG-3308A2U3B3-B0~0.7DC242487
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231106FFG-3308A2U3B40~0.7DC122487
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231115FFG-3308A2U3B4-B0~0.7DC122487
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231124FFG-3308A2U3C30~0.7DC242487
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231140FFG-3308A2U3C3-B0~0.7DC242487
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231149FFG-3308A2U3C40~0.7DC122487
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231158FFG-3308A2U3C4-B0~0.7DC122487
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231167FFG-3308A2U3E30~0.7DC242466
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231176FFG-3308A2U3E3-B0~0.7DC242466
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231185FFG-3308A2U3E40~0.7DC122466
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231194FFG-3308A2U3E4-B0~0.7DC122466
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231210FFG-3308A2U3F30~0.7DC242466
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231219FFG-3308A2U3F3-B0~0.7DC242466
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231228FFG-3308A2U3F40~0.7DC122466
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231237FFG-3308A2U3F4-B0~0.7DC122466
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231246FFG-3308A2U3G30~0.7DC242536
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231255FFG-3308A2U3G3-B0~0.7DC242536
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231264FFG-3308A2U3G40~0.7DC122536
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231280FFG-3308A2U3G4-B0~0.7DC122536
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231289FFG-3308A2U3H30~0.7DC242536
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231298FFG-3308A2U3H3-B0~0.7DC242536
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231307FFG-3308A2U3H40~0.7DC122536
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231316FFG-3308A2U3H4-B0~0.7DC122536
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231325FFG-3308A2U3J30~0.7DC242452
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231334FFG-3308A2U3J3-B0~0.7DC242452
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231350FFG-3308A2U3J40~0.7DC122452
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231359FFG-3308A2U3J4-B0~0.7DC122452
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231368FFG-3308A2U3K30~0.7DC242487
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231377FFG-3308A2U3K3-B0~0.7DC242487
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231386FFG-3308A2U3K40~0.7DC122487
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231395FFG-3308A2U3K4-B0~0.7DC122487
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231404FFG-3308A2U3L30~0.7DC242487
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231420FFG-3308A2U3L3-B0~0.7DC242487
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231429FFG-3308A2U3L40~0.7DC122487
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231438FFG-3308A2U3L4-B0~0.7DC122487
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231447FFG-3308A2U3M30~0.7DC242466
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231456FFG-3308A2U3M3-B0~0.7DC242466
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231465FFG-3308A2U3M40~0.7DC122466
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231474FFG-3308A2U3M4-B0~0.7DC122466
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231490FFG-3308A2U3P30~0.7DC242466
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231499FFG-3308A2U3P3-B0~0.7DC242466
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231508FFG-3308A2U3P40~0.7DC122466
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231517FFG-3308A2U3P4-B0~0.7DC122466
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231526FFG-3308A2U3Q30~0.7DC242536
13,240
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52231535FFG-3308A2U3Q3-B0~0.7DC242536
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする