曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52232725FFG-3308A2H3A3452NBRDC240~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232734FFG-3308A2H3A3-B452NBRDC240~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232750FFG-3308A2H3A4452NBRDC120~0.72
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232759FFG-3308A2H3A4-B452NBRDC120~0.72
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232768FFG-3308A2H3B3487NBRDC240~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232777FFG-3308A2H3B3-B487NBRDC240~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232786FFG-3308A2H3B4487NBRDC120~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232795FFG-3308A2H3B4-B487NBRDC120~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232804FFG-3308A2H3C3487NBRDC240~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232820FFG-3308A2H3C3-B487NBRDC240~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232829FFG-3308A2H3C4487NBRDC120~0.72
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232838FFG-3308A2H3C4-B487NBRDC120~0.72
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232847FFG-3308A2H3E3466NBRDC240~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232856FFG-3308A2H3E3-B466NBRDC240~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232865FFG-3308A2H3E4466NBRDC120~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232874FFG-3308A2H3E4-B466NBRDC120~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232890FFG-3308A2H3F3466NBRDC240~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232899FFG-3308A2H3F3-B466NBRDC240~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232908FFG-3308A2H3F4466NBRDC120~0.72
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232917FFG-3308A2H3F4-B466NBRDC120~0.72
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232926FFG-3308A2H3G3536NBRDC240~0.72
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232935FFG-3308A2H3G3-B536NBRDC240~0.72
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232944FFG-3308A2H3G4536NBRDC120~0.72
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232960FFG-3308A2H3G4-B536NBRDC120~0.72
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232969FFG-3308A2H3H3536NBRDC240~0.72
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232978FFG-3308A2H3H3-B536NBRDC240~0.72
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232987FFG-3308A2H3H4536NBRDC120~0.72
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52232996FFG-3308A2H3H4-B536NBRDC120~0.72
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233005FFG-3308A2H3J3452NBRDC240~0.72
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233014FFG-3308A2H3J3-B452NBRDC240~0.72
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233030FFG-3308A2H3J4452NBRDC120~0.72
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233039FFG-3308A2H3J4-B452NBRDC120~0.72
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233048FFG-3308A2H3K3487NBRDC240~0.72
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233057FFG-3308A2H3K3-B487NBRDC240~0.72
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233066FFG-3308A2H3K4487NBRDC120~0.72
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233075FFG-3308A2H3K4-B487NBRDC120~0.72
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233084FFG-3308A2H3L3487NBRDC240~0.72
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233100FFG-3308A2H3L3-B487NBRDC240~0.72
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233109FFG-3308A2H3L4487NBRDC120~0.72
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233118FFG-3308A2H3L4-B487NBRDC120~0.72
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233127FFG-3308A2H3M3466NBRDC240~0.72
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233136FFG-3308A2H3M3-B466NBRDC240~0.72
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233145FFG-3308A2H3M4466NBRDC120~0.72
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233154FFG-3308A2H3M4-B466NBRDC120~0.72
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233170FFG-3308A2H3P3466NBRDC240~0.72
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233179FFG-3308A2H3P3-B466NBRDC240~0.72
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233188FFG-3308A2H3P4466NBRDC120~0.72
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233197FFG-3308A2H3P4-B466NBRDC120~0.72
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233206FFG-3308A2H3Q3536NBRDC240~0.72
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233215FFG-3308A2H3Q3-B536NBRDC240~0.72
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする