直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)ステンレス材質(シール)EPDM保護構造IP65作動区分NC加圧形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52239445FFG-4308A2U3A10~1.2AC100(50/60Hz)27308.6
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239454FFG-4308A2U3A1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27308.6
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239470FFG-4308A2U3A20~1.2AC200(50/60Hz)27309.6
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239479FFG-4308A2U3A2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27309.6
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239488FFG-4308A2U3A50~1.2AC110(50/60Hz)273010
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239497FFG-4308A2U3A5-B0~1.2AC110(50/60Hz)273010
12,660
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239506FFG-4308A2U3A60~1.2AC220(50/60Hz)27309.5
12,490
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239515FFG-4308A2U3A6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27309.5
12,660
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239524FFG-4308A2U3B10~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239540FFG-4308A2U3B1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239549FFG-4308A2U3B20~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239558FFG-4308A2U3B2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239567FFG-4308A2U3B50~1.2AC110(50/60Hz)275710
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239576FFG-4308A2U3B5-B0~1.2AC110(50/60Hz)275710
13,650
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239585FFG-4308A2U3B60~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239594FFG-4308A2U3B6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
13,650
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239610FFG-4308A2U3C10~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239619FFG-4308A2U3C1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239628FFG-4308A2U3C20~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239637FFG-4308A2U3C2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239646FFG-4308A2U3C50~1.2AC110(50/60Hz)275710
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239655FFG-4308A2U3C5-B0~1.2AC110(50/60Hz)275710
13,650
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239664FFG-4308A2U3C60~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239680FFG-4308A2U3C6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
13,650
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239689FFG-4308A2U3D10~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239698FFG-4308A2U3D1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27578.6
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239707FFG-4308A2U3D20~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239716FFG-4308A2U3D2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27579.6
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239725FFG-4308A2U3D50~1.2AC110(50/60Hz)275710
13,960
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239734FFG-4308A2U3D5-B0~1.2AC110(50/60Hz)275710
14,130
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239750FFG-4308A2U3D60~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
13,960
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239759FFG-4308A2U3D6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27579.5
14,130
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239768FFG-4308A2U3E10~1.2AC100(50/60Hz)27368.6
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239777FFG-4308A2U3E1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27368.6
12,660
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239786FFG-4308A2U3E20~1.2AC200(50/60Hz)27369.6
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239795FFG-4308A2U3E2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27369.6
12,660
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239804FFG-4308A2U3E50~1.2AC110(50/60Hz)273610
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239820FFG-4308A2U3E5-B0~1.2AC110(50/60Hz)273610
13,320
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239829FFG-4308A2U3E60~1.2AC220(50/60Hz)27369.5
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239838FFG-4308A2U3E6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27369.5
13,320
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239847FFG-4308A2U3F10~1.2AC100(50/60Hz)27368.6
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239856FFG-4308A2U3F1-B0~1.2AC100(50/60Hz)27368.6
12,660
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239865FFG-4308A2U3F20~1.2AC200(50/60Hz)27369.6
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239874FFG-4308A2U3F2-B0~1.2AC200(50/60Hz)27369.6
12,660
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239890FFG-4308A2U3F50~1.2AC110(50/60Hz)273610
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239899FFG-4308A2U3F5-B0~1.2AC110(50/60Hz)273610
13,320
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239908FFG-4308A2U3F60~1.2AC220(50/60Hz)27369.5
13,150
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239917FFG-4308A2U3F6-B0~1.2AC220(50/60Hz)27369.5
13,320
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52239926FFG-4308A2U3G10~1.2AC100(50/60Hz)28068.6
15,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52239935FFG-4308A2U3G1-B0~1.2AC100(50/60Hz)28068.6
15,250
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする