曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52275450FFG-3306A2Q3A1484AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275459FFG-3306A2Q3A1-B484AC100(50/60Hz)0~0.726.2
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275468FFG-3306A2Q3A2484AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275477FFG-3306A2Q3A2-B484AC200(50/60Hz)0~0.726.2
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275486FFG-3306A2Q3A5484AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,220
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275495FFG-3306A2Q3A5-B484AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,390
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275504FFG-3306A2Q3A6484AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,220
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275520FFG-3306A2Q3A6-B484AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,390
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275529FFG-3306A2Q3B1511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275538FFG-3306A2Q3B1-B511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275547FFG-3306A2Q3B2511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275556FFG-3306A2Q3B2-B511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275565FFG-3306A2Q3B5511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275574FFG-3306A2Q3B5-B511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275590FFG-3306A2Q3B6511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275599FFG-3306A2Q3B6-B511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275608FFG-3306A2Q3C1511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275617FFG-3306A2Q3C1-B511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275626FFG-3306A2Q3C2511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275635FFG-3306A2Q3C2-B511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275644FFG-3306A2Q3C5511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275660FFG-3306A2Q3C5-B511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275669FFG-3306A2Q3C6511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275678FFG-3306A2Q3C6-B511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275687FFG-3306A2Q3D1511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
7,030
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275696FFG-3306A2Q3D1-B511AC100(50/60Hz)0~0.726.2
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275705FFG-3306A2Q3D2511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
7,030
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275714FFG-3306A2Q3D2-B511AC200(50/60Hz)0~0.726.2
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275730FFG-3306A2Q3D5511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,690
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275739FFG-3306A2Q3D5-B511AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,860
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275748FFG-3306A2Q3D6511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,690
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275757FFG-3306A2Q3D6-B511AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,860
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275766FFG-3306A2Q3E1490AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275775FFG-3306A2Q3E1-B490AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275784FFG-3306A2Q3E2490AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275800FFG-3306A2Q3E2-B490AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275809FFG-3306A2Q3E5490AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275818FFG-3306A2Q3E5-B490AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275827FFG-3306A2Q3E6490AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275836FFG-3306A2Q3E6-B490AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275845FFG-3306A2Q3F1490AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275854FFG-3306A2Q3F1-B490AC100(50/60Hz)0~0.726.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275870FFG-3306A2Q3F2490AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275879FFG-3306A2Q3F2-B490AC200(50/60Hz)0~0.726.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275888FFG-3306A2Q3F5490AC110(50/60Hz)0~0.726.1
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275897FFG-3306A2Q3F5-B490AC110(50/60Hz)0~0.726.1
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275906FFG-3306A2Q3F6490AC220(50/60Hz)0~0.726.2
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275915FFG-3306A2Q3F6-B490AC220(50/60Hz)0~0.726.2
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52275924FFG-3306A2Q3G1560AC100(50/60Hz)0~0.726.2
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52275940FFG-3306A2Q3G1-B560AC100(50/60Hz)0~0.726.2
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする