直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3306A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52286729FFG-3306A2C3A3476NBRDC240~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286738FFG-3306A2C3A3-B476NBRDC240~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286747FFG-3306A2C3A4476NBRDC120~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286756FFG-3306A2C3A4-B476NBRDC120~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286765FFG-3306A2C3B3511NBRDC240~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286774FFG-3306A2C3B3-B511NBRDC240~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286790FFG-3306A2C3B4511NBRDC120~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286799FFG-3306A2C3B4-B511NBRDC120~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286808FFG-3306A2C3C3511NBRDC240~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286817FFG-3306A2C3C3-B511NBRDC240~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286826FFG-3306A2C3C4511NBRDC120~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286835FFG-3306A2C3C4-B511NBRDC120~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286844FFG-3306A2C3E3490NBRDC240~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286860FFG-3306A2C3E3-B490NBRDC240~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286869FFG-3306A2C3E4490NBRDC120~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286878FFG-3306A2C3E4-B490NBRDC120~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286887FFG-3306A2C3F3490NBRDC240~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286896FFG-3306A2C3F3-B490NBRDC240~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286905FFG-3306A2C3F4490NBRDC120~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286914FFG-3306A2C3F4-B490NBRDC120~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286930FFG-3306A2C3G3560NBRDC240~0.72
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286939FFG-3306A2C3G3-B560NBRDC240~0.72
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286948FFG-3306A2C3G4560NBRDC120~0.72
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286957FFG-3306A2C3G4-B560NBRDC120~0.72
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286966FFG-3306A2C3H3560NBRDC240~0.72
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286975FFG-3306A2C3H3-B560NBRDC240~0.72
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52286984FFG-3306A2C3H4560NBRDC120~0.72
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287000FFG-3306A2C3H4-B560NBRDC120~0.72
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287009FFG-3306A2C3J3476NBRDC240~0.72
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287018FFG-3306A2C3J3-B476NBRDC240~0.72
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287027FFG-3306A2C3J4476NBRDC120~0.72
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287036FFG-3306A2C3J4-B476NBRDC120~0.72
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287045FFG-3306A2C3K3511NBRDC240~0.72
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287054FFG-3306A2C3K3-B511NBRDC240~0.72
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287070FFG-3306A2C3K4511NBRDC120~0.72
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287079FFG-3306A2C3K4-B511NBRDC120~0.72
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287088FFG-3306A2C3L3511NBRDC240~0.72
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287097FFG-3306A2C3L3-B511NBRDC240~0.72
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287106FFG-3306A2C3L4511NBRDC120~0.72
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287115FFG-3306A2C3L4-B511NBRDC120~0.72
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287124FFG-3306A2C3M3490NBRDC240~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287140FFG-3306A2C3M3-B490NBRDC240~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287149FFG-3306A2C3M4490NBRDC120~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287158FFG-3306A2C3M4-B490NBRDC120~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287167FFG-3306A2C3P3490NBRDC240~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287176FFG-3306A2C3P3-B490NBRDC240~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287185FFG-3306A2C3P4490NBRDC120~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287194FFG-3306A2C3P4-B490NBRDC120~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287210FFG-3306A2C3Q3560NBRDC240~0.72
9,880
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52287219FFG-3306A2C3Q3-B560NBRDC240~0.72
10,050
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする