曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52296714FFG-3308A2C3A1471NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296730FFG-3308A2C3A1-B471NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296739FFG-3308A2C3A2471NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296748FFG-3308A2C3A2-B471NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296757FFG-3308A2C3A5471NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296766FFG-3308A2C3A5-B471NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296775FFG-3308A2C3A6471NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296784FFG-3308A2C3A6-B471NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296800FFG-3308A2C3B1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296809FFG-3308A2C3B1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296818FFG-3308A2C3B2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296827FFG-3308A2C3B2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296836FFG-3308A2C3B5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296845FFG-3308A2C3B5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296854FFG-3308A2C3B6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296870FFG-3308A2C3B6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296879FFG-3308A2C3C1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296888FFG-3308A2C3C1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296897FFG-3308A2C3C2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296906FFG-3308A2C3C2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296915FFG-3308A2C3C5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296924FFG-3308A2C3C5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296940FFG-3308A2C3C6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296949FFG-3308A2C3C6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52296958FFG-3308A2C3D1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,640
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296967FFG-3308A2C3D1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,810
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296976FFG-3308A2C3D2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,640
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296985FFG-3308A2C3D2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,810
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52296994FFG-3308A2C3D5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
7,300
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297010FFG-3308A2C3D5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
7,470
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297019FFG-3308A2C3D6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
7,300
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297028FFG-3308A2C3D6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
7,470
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297037FFG-3308A2C3E1477NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297046FFG-3308A2C3E1-B477NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297055FFG-3308A2C3E2477NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297064FFG-3308A2C3E2-B477NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297080FFG-3308A2C3E5477NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297089FFG-3308A2C3E5-B477NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297098FFG-3308A2C3E6477NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297107FFG-3308A2C3E6-B477NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297116FFG-3308A2C3F1477NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297125FFG-3308A2C3F1-B477NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297134FFG-3308A2C3F2477NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297150FFG-3308A2C3F2-B477NBRAC200(50/60Hz)0~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297159FFG-3308A2C3F5477NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297168FFG-3308A2C3F5-B477NBRAC110(50/60Hz)0~0.72
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297177FFG-3308A2C3F6477NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297186FFG-3308A2C3F6-B477NBRAC220(50/60Hz)0~0.72
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52297195FFG-3308A2C3G1547NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297204FFG-3308A2C3G1-B547NBRAC100(50/60Hz)0~0.72
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする